Phoenix Contact - PP-H 6/ 3 - Connecteur Push-in COMBI - 3061583

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PP-H 6/ 3 - Connecteur Push-in COMBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356650229

Réf. Sonepar

00126061583

Réf. Fournisseur

3061583

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.5...10 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

3

largeur:

24.45 mm

connectable:

Non

Connecteurs, Push-in, nb. de pôles : 3, sections : 0,5 mm² - 10 mm², largeur : 24,6 mm, hauteur : 49,3 mm, couleur : gris