Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - métrique
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356922548
Réf. Sonepar
00126411125
Réf. Fournisseur
1411125
Marque
Phoenix Contact
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
27.8 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-30...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non


