Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INS-N1-M68L-PNES-BK - 1411159

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INS-N1-M68L-PNES-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 18...25 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356922951

Réf. Sonepar

00126411159

Réf. Fournisseur

1411159

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

18...25 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

42 mm

dimension angulaire hexagonale:

48 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-30...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: 1"-NPT, coloris: noir foncé RAL 9005