Phoenix Contact - Presse-étoupe HC-M-KV-T-M25 - 1646191

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe HC-M-KV-T-M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...19 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 5

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918941338

Réf. Sonepar

00126894133

Réf. Fournisseur

1646191

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...19 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

5

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

38 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 7 mm, plage d'étanchéité du câble : 10 - 19 mm, capacité de serrage : 14 - 21 mm, SW 30, raccordement vissé : M25