Phoenix Contact - Prise d'armoire 250V AC, pour la France, avec protection et LED, vert - 0804019

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise d'armoire 250V AC, pour la France, avec protection et LED, vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626225616

Réf. Sonepar

00126622561

Réf. Fournisseur

0804019

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, modèle d'enfichage de type E, raccordement vissé, pour la France, avec protection étendue contre les contacts accidentels, vert, avec LED, montage sur profilé, 250 V AC, 13 A, -20°C, 60°C, BS 1363-1/-2