Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - 1164299


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Oui
avec verrouillage d'accès - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151176662
Réf. Sonepar
00126117666
Réf. Fournisseur
1164299
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
standard:
type 2
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
5
longueur du conduit fixe:
1 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²