fin de vie

Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - 1164307

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151176921

Réf. Sonepar

00126117692

Réf. Fournisseur

1164307

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise côté infrastructure sans câbles, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, avec capteurs de température, Type2, CEI62196-2, 32 A - 480 V (AC)