fin de vie

Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - 1164417

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise de charge

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151176075

Réf. Sonepar

00126117607

Réf. Fournisseur

1164417

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

prise de charge

standard:

type 2

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

91.71 mm

profondeur:

87.95 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

AG/Sn20

CHARX connect, Kit de prises côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, avec cache de protection arrière pour le dispositif anti-traction