fin de vie

Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - 1268358

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151419653

Réf. Sonepar

00126141965

Réf. Fournisseur

1268358

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Kit de prises côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, avec indicateur d'état LED dans le cadre du couvercle de protection