Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO-00-B - 1286399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Non
avec verrouillage d'accès - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151511371
Réf. Sonepar
00126151137
Réf. Fournisseur
1286399
Marque
Phoenix Contact
standard:
type 2
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Non
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
91.71 mm
profondeur:
87.95 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
2
longueur du conduit fixe:
1 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²


