fin de vie

Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1162178

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 1 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 48 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151172121

Réf. Sonepar

00126117212

Réf. Fournisseur

1162178

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

standard:

type 1 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

48 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

151.2 mm

profondeur:

122.8 mm

tension nominale:

250 V

type de courant:

CA monophasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type1, CEI62196-2, CEI62196-3, 200 A - 1000 V (DC), 48 A - 250 V (AC), longueur: 2 m (Câbles AC)