fin de vie

Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1271966

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151463182

Réf. Sonepar

00126146318

Réf. Fournisseur

1271966

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

largeur:

112.8 mm

hauteur:

95.1 mm

profondeur:

111.4 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), ACtype2, CEI62196-2, 32 A - 480 V (AC), longueur: 2 m (Câble sous gaine AC), actionneur de verrouillage: 12 V