fin de vie

Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1319004

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 250 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151602277

Réf. Sonepar

00126160227

Réf. Fournisseur

1319004

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

250 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

largeur:

108 mm

hauteur:

140.25 mm

profondeur:

133.5 mm

tension nominale:

1000 V

type de courant:

DC

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

3 m

LED intégrée:

Non

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant continu (DC), CCS type2, CEI62196-2, CEI62196-3, 250 A - 1000 V (DC), longueur: 3 m (Câbles DC), actionneur de verrouillage: 12 V, 4pôles