Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1358242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2 CCS
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Oui
avec verrouillage d'accès - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151686918
Réf. Sonepar
00126168691
Réf. Fournisseur
1358242
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
standard:
type 2 CCS
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Oui
largeur:
108 mm
hauteur:
140.25 mm
profondeur:
128.4 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
2
longueur du conduit fixe:
3 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
35...35 mm²