Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI12-DC250-2,0M2 - 1211222

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI12-DC250-2,0M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 250 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151284428

Réf. Sonepar

00126128442

Réf. Fournisseur

1211222

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

250 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

140.25 mm

profondeur:

133.5 mm

tension nominale:

1000 V

type de courant:

DC

nombre de contacts de communication:

3

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant continu (DC), CCS type 2, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), longueur: 2 m (Câbles DC), actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles