Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 200 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151283933

Réf. Sonepar

00126128393

Réf. Fournisseur

1211217

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

200 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

largeur:

108 mm

hauteur:

140.25 mm

profondeur:

133.5 mm

tension nominale:

1000 V

type de courant:

DC

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant continu (DC), CCS type 2, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), longueur: 2 m (Câbles DC), actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles