Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HCI24-1AC32-2,0M2 - 1271835

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HCI24-1AC32-2,0M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151463816

Réf. Sonepar

00126146381

Réf. Fournisseur

1271835

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

largeur:

112.8 mm

hauteur:

95.1 mm

profondeur:

111.4 mm

tension nominale:

250 V

type de courant:

CA monophasé

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), AC type 2, CEI 62196-2, longueur: 2 m (Câble sous gaine AC), actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles