Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HCI24-3AC32-2,0M2 - 1271965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Oui
avec verrouillage d'accès - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151464004
Réf. Sonepar
00126146400
Réf. Fournisseur
1271965
Marque
Phoenix Contact
standard:
type 2
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Oui
largeur:
112.8 mm
hauteur:
95.1 mm
profondeur:
111.4 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
2
longueur du conduit fixe:
2 m
LED intégrée:
Non


