Phoenix Contact - Prolongateur RJ45 - VS-08-KU-IP67 - 1689268

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prolongateur RJ45 - VS-08-KU-IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918938185

Réf. Sonepar

00126893818

Réf. Fournisseur

1689268

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

13.2 mm

profondeur:

60.3 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-10...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Prolongateur RJ45, IP67, CAT5e, avec couvercle de protection, coloris : gris