Phoenix Contact - PS-4 - PS-4 - Fiche de test - 3030970

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PS-4 - PS-4 - Fiche de test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1 mm²

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...0.75 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...1 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918818913

Réf. Sonepar

00126881891

Réf. Fournisseur

3030970

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

connectable:

Oui

dimension de trame:

4.2 mm

Adaptateur d'essai, couleur : rouge