Phoenix Contact - PSD-S 50 CE-M12-5PPSD-S 50 CE-M12-5P - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord - 1018853


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626504827
Réf. Sonepar
00126650482
Réf. Fournisseur
1018853
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Non
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non