Phoenix Contact - PSD-S 50 OE LED CLEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 1017888

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S 50 OE LED CLEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • diamètre externe - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626501093

Réf. Sonepar

00126650109

Réf. Fournisseur

1017888

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, transparent, LED