Phoenix Contact - PSD-S 50 OE LED RD - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 1018261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626502274
Réf. Sonepar
00126650227
Réf. Fournisseur
1018261
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65