Phoenix Contact - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Sonore - 2700141

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Sonore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491334

Réf. Sonepar

00126649133

Réf. Fournisseur

2700141

Marque

Phoenix Contact

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

volume:

100 dB

Sirène, 7 tons, 24 V DC, max. 100 dB(A), sélection des tons via 3 lignes de signaux, noire