Phoenix Contact - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Sonore - 2702997

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Sonore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CC - 210.6...260.4 V

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626492063

Réf. Sonepar

00126649206

Réf. Fournisseur

2702997

Marque

Phoenix Contact

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CC:

210.6...260.4 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

volume:

102 dB

Sirène, 8 tons, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), sélection des tons par DIP switch, noire