Phoenix Contact - PSD-S AS BULB 5WEclairage Industriel-Armoire-Lampe à incandescence - 2700142

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S AS BULB 5WEclairage Industriel-Armoire-Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491341

Réf. Sonepar

00126649134

Réf. Fournisseur

2700142

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

42 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

Lampe à incandescence, 5 W, 24 V, embase BA15d