Phoenix Contact - PSD-S AS LABEL BOARDEclairage Industriel-Armoire-Panneau de repérage - 2700147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - autre
longueur - 12 mm
transparent - Non
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356491389
Réf. Sonepar
00126649138
Réf. Fournisseur
2700147
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Non
couleur:
autre
longueur:
12 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
150 mm
hauteur:
345 mm
Panneau de repérage pour colonnes avec montage en tube, complet incl. matériaux de montage