Phoenix Contact - PSD-S CE-SM SPRINGPSD-S CE-SM SPRING - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord - 2700091

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S CE-SM SPRINGPSD-S CE-SM SPRING - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Non

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356490146

Réf. Sonepar

00126649014

Réf. Fournisseur

2700091

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Non

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

Elément de raccordement avec blocs de jonction à ressort pour montage au sol