Phoenix Contact - PSD-S CE-TM SCREWPSD-S CE-TM SCREW - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord - 2700095

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S CE-TM SCREWPSD-S CE-TM SCREW - Eclairage Industriel-Armoire-Raccord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356490979

Réf. Sonepar

00126649097

Réf. Fournisseur

2700095

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Non

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

Elément de raccordement avec blocs de jonction à vis pour montage sur tube