Phoenix Contact - PSD-S OE LED BL BUEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 2700132

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S OE LED BL BUEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491259

Réf. Sonepar

00126649125

Réf. Fournisseur

2700132

Marque

Phoenix Contact

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

LED élément allumé clignotant, 24 V AC/DC, bleue