Phoenix Contact - PSD-S OE LED CLPSD-S OE LED CL - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 2700127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356491204
Réf. Sonepar
00126649120
Réf. Fournisseur
2700127
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction:
lumière continue
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65