Phoenix Contact - PSD-S OE LED FL CLEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 2700129

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S OE LED FL CLEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491228

Réf. Sonepar

00126649122

Réf. Fournisseur

2700129

Marque

Phoenix Contact

fonction:

lumière flash

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, claire