Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PSD-S OE LED FL YE - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 2700124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S OE LED FL YE - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491181

Réf. Sonepar

00126649118

Réf. Fournisseur

2700124

Marque

Phoenix Contact

fonction:

lumière flash

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, jaune