Phoenix Contact - PSD-S OE LED RFL BUEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 2700135

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S OE LED RFL BUEclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356491273

Réf. Sonepar

00126649127

Réf. Fournisseur

2700135

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, bleue