Phoenix Contact - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - Convertisseur Fibre Optique - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - 2708423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - DC 
- montage 482,6 mm (19 pouces) - Non 
- Ethernet - Non 
- Fast Ethernet - Non 
- Ethernet gigabit - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918974114
Réf. Sonepar
00126897411
Réf. Fournisseur
2708423
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
99 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
105 mm


