Phoenix Contact - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Convertisseur Fibre Optique - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - 2708397

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Convertisseur Fibre Optique - PSI-MOS-RS422/FO 850 T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918974091

Réf. Sonepar

00126897409

Réf. Fournisseur

2708397

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

99 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

103 mm

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour INTERBUS RS-422/RS-485 à 4 fils jusqu'à 2 MBit/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)