Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PSM PTK - Connecteur - PSM PTK - 2760623

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSM PTK - Connecteur - PSM PTK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 47.3 mm

  • largeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918064327

Réf. Sonepar

00126806432

Réf. Fournisseur

2760623

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

47.3 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

89.6 mm

Répartiteur en T passif RS-485, équipé d'un connecteur mâle D-SUB 9 pôles et de 2 connecteurs femelles D-SUB 9 pôles