Phoenix Contact - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - Relais de Sécurité - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - Relais de Sécurité - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau c

  • SIL conformément à IEC 61508 - 1

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356912730

Réf. Sonepar

00126700466

Réf. Fournisseur

2700466

Marque

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau c

SIL conformément à IEC 61508:

1

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0.25...0.25 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

12.5 mm

hauteur:

112.2 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence / portes de protection jusqu'à SIL 1/ Pl c, fonctionnement à 1 canal, démarrage automatique / manuel, 3 circuits à fermeture, Us=24VDC, bloc de jonction à vis