Phoenix Contact - PSR-PE60-3NO-24DC-SC - Relais de couplage SIL - PSR-PE60-3NO-24DC-SC - 1436353

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSR-PE60-3NO-24DC-SC - Relais de couplage SIL - PSR-PE60-3NO-24DC-SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151813055

Réf. Sonepar

00126181305

Réf. Fournisseur

1436353

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0.07...0.07 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

Relais de couplage pour applications à demandes élevée et faible SIL 3, 3 circuits de validation, des applications Safe State OFF et Safe State ON, bloc de jonction à vis enfichable