Phoenix Contact - PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Bloc de jonction sectionnable - 1251104

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151357115

Réf. Sonepar

00126135711

Réf. Fournisseur

1251104

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

largeur:

5.15 mm

hauteur:

110.4 mm

profondeur:

35.25 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Borne à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: gr