Phoenix Contact - PT 2X1-24AC/FM-ST - Parafoudre instrumentation - 2920146

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X1-24AC/FM-ST - Parafoudre instrumentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 28 V

  • tension continue la plus élevée CC - 40 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356154062

Réf. Sonepar

00126615406

Réf. Fournisseur

2920146

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

28 V

tension continue la plus élevée CC:

40 V

courant de charge nominal:

0.3 A

niveau de protection conducteur/terre:

55 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

55 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

600 V

mode de pose:

sur élément de base

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Parafoudre instrumentation