Phoenix Contact - PT 2X1-VF-120AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 120VAC - 2856799

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X1-VF-120AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 120VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 3 kA

  • tension nominale CA - 120...120 V

  • tension nominale CC - 120...120 V

  • tension max de régime permanent - 175 V

  • tension continue la plus élevée CC - 175 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918974558

Réf. Sonepar

00126897455

Réf. Fournisseur

2856799

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

3 kA

tension nominale CA:

120...120 V

tension nominale CC:

120...120 V

tension max de régime permanent:

175 V

tension continue la plus élevée CC:

175 V

courant de charge nominal:

6 A

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 120VAC