Phoenix Contact - PT 2X1-VF-230AC - Fiche parafoudre 2 Fils - 230VAC - 2805460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 3 kA
tension nominale CA - 230...230 V
tension nominale CC - 230...230 V
tension max de régime permanent - 250 V
tension continue la plus élevée CC - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356460989
Réf. Sonepar
00126646098
Réf. Fournisseur
2805460
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
3 kA
tension nominale CA:
230...230 V
tension nominale CC:
230...230 V
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de charge nominal:
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1800 V
niveau de protection conducteur/terre:
1500 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


