Phoenix Contact - PT 2X1VA-230AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 230VAC - 2839198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 230...230 V
tension nominale CC - 230...230 V
tension max de régime permanent - 275 V
tension continue la plus élevée CC - 275 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918182854
Réf. Sonepar
00126818285
Réf. Fournisseur
2839198
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
230...230 V
tension nominale CC:
230...230 V
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
275 V
courant de charge nominal:
26 A
niveau de protection conducteur/terre:
900 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


