Phoenix Contact - PT 2X1VA/S1-230AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 230VAC - 2880024

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X1VA/S1-230AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 230...230 V

  • tension nominale CC - 230...230 V

  • tension max de régime permanent - 320 V

  • tension continue la plus élevée CC - 320 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918956899

Réf. Sonepar

00126895689

Réf. Fournisseur

2880024

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

230...230 V

tension nominale CC:

230...230 V

tension max de régime permanent:

320 V

tension continue la plus élevée CC:

320 V

courant de charge nominal:

26 A

niveau de protection conducteur/terre:

820 V

mode de pose:

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 230VAC