Phoenix Contact - PT 2X2-12DC-ST - Fiche parafoudre pour 2 4-20mA 12VDC - 2838254

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X2-12DC-ST - Fiche parafoudre pour 2 4-20mA 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 9 V

  • tension continue la plus élevée CC - 13 V

  • courant de charge nominal - 0.45 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918182663

Réf. Sonepar

00126818266

Réf. Fournisseur

2838254

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

9 V

tension continue la plus élevée CC:

13 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

20 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

fréquence limite:

1.5 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 2 4-20mA 12VDC