Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT 2X2-FF-ST - Parafoudre -Fiedl BusFoundation - 2800755

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X2-FF-ST -  Parafoudre -Fiedl BusFoundation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale CA - 32...32 V

  • tension nominale CC - 32...32 V

  • tension continue la plus élevée CC - 36 V

  • courant de charge nominal - 1.6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356637077

Réf. Sonepar

00126800758

Réf. Fournisseur

2800755

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale CA:

32...32 V

tension nominale CC:

32...32 V

tension continue la plus élevée CC:

36 V

courant de charge nominal:

1.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

75 V

niveau de protection conducteur/terre:

1300 V

mode de pose:

sur élément de base

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Parafoudre -Fiedl BusFoundation