Phoenix Contact - PT 4X1-12DC-ST - Fiche parafoudre pour 4 Fils TOR 12VDC - 2838319


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension max de régime permanent - 9 V
tension continue la plus élevée CC - 13 V
courant de charge nominal - 0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918182700
Réf. Sonepar
00126818270
Réf. Fournisseur
2838319
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension max de régime permanent:
9 V
tension continue la plus élevée CC:
13 V
courant de charge nominal:
0.3 A
niveau de protection conducteur/terre:
65 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non