Phoenix Contact - PT 6-FSI/C-LED 24 - Bloc de jonction fusibles - 3212172

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 6-FSI/C-LED 24 - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible plat

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626394336

Réf. Sonepar

00126639433

Réf. Fournisseur

3212172

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

fusible plat

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

24 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

12...30 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.15 mm

hauteur:

74.125 mm

profondeur:

44.05 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction-fusibles, Push-in, sections : 0,5 mm²- 10 mm², intensité : 30 A, tension : 24 V, largeur : 8,1 mm, type de fusible : C, type de fusible : Plat, NS 35/7,5, NS 35/15, noir