Phoenix Contact - PT-IQ-2X1-24DC-P - Fiche de rechange 2 fils TOR - 24VDC - 2800776

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT-IQ-2X1-24DC-P - Fiche de rechange 2 fils TOR - 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale CA - 0...0 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356645331

Réf. Sonepar

00126800794

Réf. Fournisseur

2800776

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension nominale CA:

0...0 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

1 A

fréquence:

800...2250 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB IQ - Fiche de rechange 2 fils TOR - 24VDC